Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX LD035C104KAB2A CERAMIC CAPACITOR, 0.1UF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847411
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     LD035C104KAB2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 50 V
  • Produktpalette: LD Series
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Kapazität: 0.1 µF
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Dielektrikum: X7R
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, LD035C104KAB2A, 1847411, 184-7411
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8000
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,121*
    € 0,174*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,371*
    € 0,82*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C104K5RALTU
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C104K5RALTU
    ab € 0,186*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C104K4T2A
    ab € 0,00929*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C104K4T4A
    ab € 0,0104*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C104KAT2A
    ab € 0,00389*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C104KAZ2A
    ab € 0,0137*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C104K4Z2A
    ab € 0,0186*
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    UMK107B7104KAHT
    ab € 0,0378*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.