Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON QYX2A333KTP CAPACITOR POLYESTER FILM 0.033UF, 100V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847114
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     QYX2A333KTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produkthöhe: 13 mm
  • Produktpalette: YX Series
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Dielektrikum: Film / Foil PET
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Spannung (DC): 100 V
  • Spannung (AC): -
  • Kapazität: 33000 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 33nf, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, NICHICON, QYX2A333KTP, 1847114, 184-7114
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,154*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1400
    € 25,00*
    ab € 0,135*
    € 0,17*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1400 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
    Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 238,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.