Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 60R020XPR. FUSE, PTC RESET, 60V, 0.2mA, RADIAL, Hol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1846918
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     60R020XPR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Durchmesser: 7.4 mm
  • Länge: -
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Haltestrom: 200 mA
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Höhe: 11.7 mm
  • Produktpalette: POLY-FUSE 60R Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Sicherungsform: Round
  • Auslösestrom: 400 mA
  • Zeit zur Auslösung: 2.2 s
  • Dicke: 3.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, 60R020XPR., 1846918, 184-6918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,253*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.