Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SS14B. SCHOTTKY DIODE, 1A, 40V, SMB, Repetitive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1843480
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SS14B.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Produktpalette: SSxx Series
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Bauform - Diode: DO-213AA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, SS14B., 1843480, 184-3480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,101*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7318*
    € 0,87084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4931*
    € 0,58679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2868*
    € 0,34129
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2233*
    € 0,26573
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.