Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1414PHI6 N12 J BOX, HINGE COVER W/PANEL,10X8X6, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1842687
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1414PHI6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - metrisch: 254 mm
  • Gehäusematerial: Steel
  • Außentiefe - metrisch: 152 mm
  • Konfigurierbar: No
  • Gehäusefarbe: Gray
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12, 13
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenbreite - Zoll: 8 Zoll
  • Gehäusetyp: Electrical / Industrial
  • Außenbreite - metrisch: 203 mm
  • Produktpalette: 1414PH Series
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenhöhe - imperial: 10 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, 1414PHI6, 1842687, 184-2687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 91,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,92*
    € 159,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,50*
    € 156,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,15*
    € 139,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,74*
    € 129,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 106,77*
    € 127,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 105,18*
    € 125,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 102,81*
    € 122,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,39*
    € 108,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.