Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS C-36X INDUCTOR, 500MH, 0.3A, +50% -20%, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1838355
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     C-36X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität 500 mh
festinduktivität
Induktivitätstoleranz: -20% to +50%
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Induktivität: 500 mH
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: -
  • DC-Widerstand, max.: 30 ohm
  • Bauform - Induktivität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TRIAD MAGNETICS, C-36X, 1838355, 183-8355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.