Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5KE39CA-E3/54 TVS DIODE, 1.5KW, 39V, 1.5KE, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1837162
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE39CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produktpalette: TRANSZORB 1.5KE Series
  • Bauform - Diode: DO-201
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Durchbruchspannung, max.: 41 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Qualifikation: -
  • Sperrspannung: 33.3 V
  • Klemmspannung, max.: 53.9 V
  • Durchbruchspannung, min.: 37.1 V
  • SVHC: Lead
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5KE39CA-E3/54, 1837162, 183-7162
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,247*
    € 0,617*
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,64*
    € 0,74*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,641*
    € 1,182*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.