Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5KE150CA-E3/54 TVS DIODE, 1.5KW, 150V, 1.5KE, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1837154
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE150CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Sperrspannung: 128 V
  • Durchbruchspannung, min.: 143 V
  • Produktpalette: TRANSZORB 1.5KE Series
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Klemmspannung, max.: 207 V
  • Bauform - Diode: DO-201
  • Qualifikation: -
  • Durchbruchspannung, max.: 158 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5KE150CA-E3/54, 1837154, 183-7154
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,56*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,229*
    € 0,571*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1400
    € 25,00*
    ab € 0,679*
    € 0,789*
    2 Tage
    1078
    1
    € 14,99*
    ab € 0,458*
    € 1,254*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1400 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
    Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 1.104,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1.5KE150CA
    ab € 0,257*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.