Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMAJ10CA-E3/61. TVS DIODE, 400W, 10V, DO-214AC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1837043
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ10CA-E3/61.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchbruchspannung, max.: 12.3 V
  • Produktpalette: TRANSZORB SMAJ Series
  • Klemmspannung, max.: 17 V
  • Sperrspannung: 10 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Durchbruchspannung, min.: 11.1 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, smd z-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMAJ10CA-E3/61., 1837043, 183-7043
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1800
    Frei Haus
    ab € 0,0809*
    € 0,1187*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0627*
    € 0,2203*
    1 Tag
    5330
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0873*
    € 0,7041*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,212*
    € 0,734*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.