Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P6KE200A-E3/54. TVS DIODE, 600W, 200V, DO-204AC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836995
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE200A-E3/54.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • Durchbruchspannung, max.: 210 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • SVHC: Lead
  • Durchbruchspannung, min.: 190 V
  • Klemmspannung, max.: 274 V
  • Sperrspannung: 171 V
  • Qualifikation: -
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Produktpalette: TRANSZORB P6KE Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, z-diode tht, suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, P6KE200A-E3/54., 1836995, 183-6995
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    11716
    € 14,99*
    ab € 0,266*
    € 0,673*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,303*
    € 0,699*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 8,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.