Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MURS120-E3/52T. FAST DIODE, 1A, 200V, DO-214AA, Repetiti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836983
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MURS120-E3/52T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Qualifikation: -
  • Durchlassspannung, max.: 710 mV
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • SVHC: Lead
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, MURS120-E3/52T., 1836983, 183-6983
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0719*
    € 0,2487*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,233*
    € 0,709*
    1 Tag
    5165
    5
    € 14,99*
    ab € 0,111*
    € 0,71*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MURS120T3G
    ab € 0,185*
    Ähnlich
    onsemi
    MURS220T3G
    ab € 0,176*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.