Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS DR1040-7R0-R INDUCTOR POWER, 7UH, 4.5A, SMD, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836303
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR1040-7R0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 4.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Induktivität: 7 µH
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Produktpalette: DR1040 Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.8 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.02 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON ELECTRONICS, DR1040-7R0-R, 1836303, 183-6303
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    850
    € 5,90*
    ab € 0,41*
    € 0,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    850
    € 25,00*
    ab € 0,985*
    € 1,37*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 850 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 1700 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 4250 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 8500 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 425000 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
    Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 1.164,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    NO.270
    ab € 697,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.