Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY ORNTA1002AT1 RESISTOR, RESISTOR ARRAY 4 10KOHM 0.1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836128
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ORNTA1002AT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Produkthöhe: 1.73 mm
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: DIP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 4.93 mm
  • Nennleistung: 100 mW
  • Nennleistung pro Widerstand: 100 mW
  • Netzwerkelement: Isolated
  • Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: Network
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Produktpalette: ORN Series
  • Produktbreite: 3.99 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Widerstandsmontage: Surface Mount Device
  • Widerstandsanschlüsse: Gull Wing
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, VISHAY, ORNTA1002AT1, 1836128, 183-6128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vishay
    MDP1603100KGD04
    ab € 4,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.