Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4937-E3/54. FAST SWITCH DIODE, 1A 600V DO-204AL, Rep


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836085
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4937-E3/54.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • Sperrverzögerungszeit: 200 ns
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4937-E3/54., 1836085, 183-6085
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5500
    Frei Haus
    ab € 0,0307*
    € 0,0561*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0547*
    € 0,3146*
    1 Tag
    34858
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0449*
    € 0,4079*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0615*
    € 0,4441*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4441*
    € 0,52848
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3093*
    € 0,36807
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2652*
    € 0,31559
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1146*
    € 0,13637
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.