Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4005-E3/54. STANDARD DIODE, 1A, 600V, DO-204AL, Repe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836083
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4005-E3/54.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Diodenkonfiguration: Single
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4005-E3/54., 1836083, 183-6083
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    20262
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0881*
    € 0,2763*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0478*
    € 0,3249*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0809*
    € 0,4061*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0617*
    € 0,475*
    1 Tag
    29590
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0411*
    € 0,5722*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3398*
    € 0,40436
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1386*
    € 0,16493
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.6615
    ab € 3,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.