Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS C-14X INDUCTOR, 6H, 0.2A, +50% -20%, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1834331
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     C-14X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Produktpalette: -
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: -
  • DC-Widerstand, max.: 150 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Induktivitätstoleranz: -20% to +50%
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • Induktivität: 6 H
  • Bauform - Induktivität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TRIAD MAGNETICS, C-14X, 1834331, 183-4331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.