Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVL6562A-400W L6562A, PFC PRE CONDITIONER, 400W, EVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1828474
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVL6562A-400W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC
Development
Entwicklungsboards
Unterart Anwendung: PFC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: L6562A
  • Lieferumfang des Kits: Demonstration Board L6562A
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Produktpalette: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management - Voltage Regulator
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,79*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 158,15*
    € 188,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,76*
    € 185,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 148,39*
    € 176,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 144,66*
    € 172,15
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 138,79*
    € 165,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.