Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: H7CXA114D1NDC1224AC24 MULTIFUNCTION COUNTER, No. of Digits / A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1825587
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7CXA114D1NDC1224AC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktpalette: -
  • ZiffernhĂśhe: 12 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 314,24*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 346,71*
    € 412,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 314,24*
    € 373,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.