Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB241-S420P-103B0 ROTARY POTENTIOMETER, 10KOHM, 20%, Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1824047
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB241-S420P-103B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Länge der Welle: 20 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Produktpalette: PDB241 Series
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Einstellungsart: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Potentiometer: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produkthöhe: -
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktlänge: 31.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 0,5w, potentiometer carbon, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PDB241-S420P-103B0, 1824047, 182-4047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,34*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,40*
    € 5,236
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,20*
    € 3,808
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.