Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB181-K420K-502B ROTARY POTENTIOMETER, 5KOHM, 17MM, ñ20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1823549
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB181-K420K-502B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 200 mW
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produktlänge: 29.5 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktbreite: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Einstellungsart: Knurled
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: PDB181 Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Potentiometer: -
  • Produkthöhe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, potentiometer 0.2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PDB181-K420K-502B, 1823549, 182-3549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,909*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.