Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB182-K420K-203B ROTARY POTENTIOMETER, 20KOHM, 17MM, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1822833
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB182-K420K-203B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Potentiometer: -
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Produktpalette: PDB182 Series
  • Produktbreite: -
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Produkthöhe: -
  • Einstellungsart: Knurled
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PDB182-K420K-203B, 1822833, 182-2833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,48*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,72*
    € 4,4268
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.