Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-JW-105ELF. THICK FILM RESISTOR, 1MOHM, 125MW, 5%, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1815134
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-JW-105ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 125 mW
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: CR Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-JW-105ELF., 1815134, 181-5134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00961*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,16192*
    € 0,19268
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,01877*
    € 0,02234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01549*
    € 0,01843
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01527*
    € 0,01817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01426*
    € 0,01697
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01417*
    € 0,01686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00961*
    € 0,01144
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.