Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER XTCEXFBG22 SCHUETZ HILFSKONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1814067
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XTCEXFBG22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfsschalter 2s 2ö
Konfiguration des Hilfskontakts: 2NO-2NC
  • Zur Verwendung mit: Eaton XTRE Series Control Relays
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Montage des Hilfskontakts: Top Mount
  • Produktpalette: XT Series
  • Anschluss des Hilfskontakts: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Automatisierung, Hilfskontakte, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON CUTLER HAMMER, XTCEXFBG22, 1814067, 181-4067
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,01*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,19*
    € 54,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,17*
    € 46,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,30*
    € 38,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    216596
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Eaton
    FAZ-D5/1-NA-SP
    ab € 50,97*
    Zubehör
    Eaton
    XTCEXFAG11
    ab € 17,51*
    Zubehör
    Eaton
    263467 & M22-PVT
    ab € 14,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.