Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER 9250A-154-RC CHOKE, 150UH, ñ10%, 8.5MHz, AXIAL, Induc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795434
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     9250A-154-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
DC-Widerstand, max.: 4.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: 9250A Series
  • Induktivität: 150 µH
  • Eigenresonanzfrequenz: 8.5 MHz
  • DC-Nennstrom: 140 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS JW MILLER, 9250A-154-RC, 1795434, 179-5434
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,014*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.