Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL LSA5A Limit Switch, Actuator Style:Side Rotary


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795250
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSA5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.45 N
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Endschalter, Erkennungsschalter, Grenztaster, Industrielle, Positionsschalter, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, LSA5A, 1795250, 179-5250
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 135,60*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,78*
    € 222,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,42*
    € 198,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,83*
    € 179,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 135,60*
    € 161,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    LSZ1A
    ab € 58,86*
    Zubehör
    Honeywell
    LSZ3A
    ab € 48,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.