Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL GLAA01A1A Limit Switch, Actuator Style:Side Rotary


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795248
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLAA01A1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: 0.33 Nm
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, drehschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, GLAA01A1A, 1795248, 179-5248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,02*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,83*
    € 131,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,91*
    € 111,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,60*
    € 105,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,73*
    € 93,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,02*
    € 88,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.