Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3314H-1-103 TRIMMER, POTENTIOMETER 10KOHM 1TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795224
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314H-1-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4 mm Square
  • Produkthöhe: 2.55 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktpalette: 3314 Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Element-Material: Cermet
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3314H-1-103, 1795224, 179-5224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,25*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.