Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RJ26FX202 TRIMMER POTENTIOMETER 2KOHM 12TURN PCB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795218
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RJ26FX202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
MSL: -
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktpalette: RJ26 Series
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Nennleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • Element-Material: Cermet
  • SVHC: Lead
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, RJ26FX202, 1795218, 179-5218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,16*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.