Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RJR24FW102R TRIMMER POTENTIOMETER 1KOHM 25TURN PCB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795201
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RJR24FW102R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Element-Material: Cermet
  • SVHC: Lead
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: RJR24 Series
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Qualifikation: -
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Produkthöhe: 10.03 mm
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, RJR24FW102R, 1795201, 179-5201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,62*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.