Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IRF840LCPBF N CHANNEL MOSFET, 500V, 8A TO-220AB, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1783838
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF840LCPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.85 ohm
  • Verlustleistung: 125 W
  • MSL: -
  • Bauform - Transistor: TO-220AB
  • Transistormontage: Through Hole
  • Drain-Source-Spannung Vds: 500 V
  • Dauer-Drainstrom Id: 8 A
  • Kanaltyp: N Channel
  • Qualifikation: -
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Produktpalette: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet to-220ab, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRF840LCPBF, 1783838, 178-3838
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,73*
    € 1,78*
    1 Tag
    12427
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,27*
    € 2,23*
    1 Tag
    1413
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,09*
    € 2,74*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,45*
    € 2,95*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,30*
    € 4,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.