Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER 20144303 MEASURING WHEELS, Shaft Diameter:7.938mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776974
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     20144303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Encoder
Encoder-Messräder
Motoren
Wellendurchmesser: 7.938 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Umfang, max.: 304.8 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 269,92*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 366,17*
    € 435,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 323,97*
    € 385,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 303,40*
    € 361,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 286,25*
    € 340,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 269,92*
    € 321,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.