Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RM1E48V50 SSR, PANEL MOUNT, 550VAC, 10VDC, 50A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776950
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1E48V50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Produktpalette: -
  • Regelspannung, max.: 10 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Betriebsspannung, max.: 550 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Relaismontage: Panel
  • Betriebsspannung, min.: 200 VAC
  • Schaltmodus: Analogue
  • Laststrom: 50 A
  • Regelspannung, min.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, CARLO GAVAZZI, RM1E48V50, 1776950, 177-6950
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 170,61*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,73*
    € 218,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 179,51*
    € 213,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,57*
    € 211,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,61*
    € 203,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.