Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION H3CA-FA TIME DELAY RELAY, ,, Product Range:HC3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1775696
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CA-FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
DIN-Schiene
Einbauanzeigen
Anzahl der Stellen: 3
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Produktpalette: HC3A Series
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Zeit, max.: 9990 h
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Nennstrom: 3 A
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 260,75*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,73*
    € 338,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,75*
    € 310,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PFP-S
    ab € 0,438*
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N2
    ab € 14,77*
    Zubehör
    Omron
    Y92A-48B
    ab € 3,74*
    Zubehör
    Omron
    PFP-M
    ab € 0,70*
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N
    ab € 6,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.