Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 2222 370 51332 Film Capacitor, Capacitor Dielectric Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1772021
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 370 51332
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kapazität: 3300 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Spannung (AC): 220 V
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produktpalette: MKT370 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, 2222 370 51332, 1772021, 177-2021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,274*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.