Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 414/2H TUBE AXIAL DC FAN, Supply Voltage VDC:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1770487
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     414/2H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nennleistung: 1.7 W
  • Geräuschentwicklung: 29 dBA
  • Rahmengröße: 40 mm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Stromanschluss: 3 Lead Wires
  • Lüfterrahmen: Square
  • Luftstrom - m3/min: 0.225 m³/min
  • Außentiefe: 20 mm
  • Nennstrom: -
  • Produktpalette: 400 Series
  • Luftstrom - CFM: 7.9 cu.ft/min
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • SVHC: Lead
  • Nenndrehzahl: 8100 rpm
  • Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 414/2H, 1770487, 177-0487
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 20,90*
    € 30,27*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 21,63*
    € 38,49*
    2 Tage
    13
    Frei Haus
    ab € 24,82*
    € 38,81*
    € 8,95*
    ab € 22,47*
    € 41,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,49*
    € 45,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,55*
    € 44,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,59*
    € 37,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32685
    ab € 1,06*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33018
    ab € 0,431*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    QLM-40-20-10
    ab € 3,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.