Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3214X-1-202E TRIMMER POTENTIOMETER 2K OHM 5 TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1768277
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214X-1-202E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4 mm Square
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: 3214 Series
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Element-Material: Cermet
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en)
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3214X-1-202E, 1768277, 176-8277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,81*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.