Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 602EN1-6 LIMIT SWITCH, TOP PLUNGER,28VDC, 7A, DPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1765208
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     602EN1-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktstrom, max.: 7 A
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • Produktpalette: EN Series
  • Betätigungskraft, max.: 53.38 N
  • AC-Kontaktstrom, max.: 24 A
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • AC-Kontaktspannung, max.: 460 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 602EN1-6, 1765208, 176-5208
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 337,16*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 420,72*
    € 500,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 360,25*
    € 428,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 337,16*
    € 401,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.