Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL BZE62RN72 LIMIT SWITCH, TOP PLUNGER, SPDT-1NO/1NC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1764656
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE62RN72
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Erkennungsschalter
Grenztaster
DC-Kontaktspannung, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Betätigungskraft, max.: 24 oz force
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Produktpalette: E6 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,54*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 69,64*
    € 82,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,16*
    € 77,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,36*
    € 71,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,21*
    € 66,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,54*
    € 63,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.