Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL LST1H LIMIT SWITCH, SIDE ROTARY, SPDT-1NO/1NC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1764636
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LST1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • Betätigungskraft, max.: 12 in-oz
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: HDLS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Endschalter, Erkennungsschalter, Grenztaster, Industrielle, Positionsschalter, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, LST1H, 1764636, 176-4636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 137,65*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 178,02*
    € 211,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,94*
    € 189,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 148,51*
    € 176,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 137,65*
    € 163,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.