Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL LSS1H LIMIT SWITCH, SIDE ROTARY, SPDT-1NO/1NC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1764635
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSS1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätigungskraft, max.: 5 in-oz
  • Produktpalette: HDLS Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Endschalter, Erkennungsschalter, Grenztaster, Industrielle, Positionsschalter, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, LSS1H, 1764635, 176-4635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 136,93*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,65*
    € 236,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,70*
    € 207,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 158,06*
    € 188,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 141,53*
    € 168,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 136,93*
    € 162,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.