Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: SSR230DIN-DC22 SSR, DIN RAIL MOUNT, 280VAC, 32VDC, 30A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1760768
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSR230DIN-DC22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
schneider electric halbleiterrelais
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Laststrom: 30 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, SSR230DIN-DC22, 1760768, 176-0768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,79*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,13*
    € 108,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,73*
    € 98,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,07*
    € 76,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,79*
    € 68,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.