Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 240A45.. SOLID STATE RELAY ((NW))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1758734
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     240A45..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
OPTO 22 Komponenten
halbleiterrelais opto22
Relaismontage: Panel Mount
  • Regelspannung, min.: 85 VAC
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Laststrom: 45 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, 240A45.., 1758734, 175-8734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,06*
    € 127,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,80*
    € 124,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 100,61*
    € 119,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,19*
    € 110,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,71*
    € 101,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,59*
    € 88,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.