Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 861HSSR208-DD SSR, DIN RAIL MOUNT, 150VDC, 32VDC, 8A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1757425
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     861HSSR208-DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schaltmodus: DC Switch
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsspannung, max.: 150 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 3.5 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 3 VAC
  • Laststrom: 8 A
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Produktpalette: MAGNECRAFT 861H Series
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, schneider electric halbleiterrelais, mosfet relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 861HSSR208-DD, 1757425, 175-7425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,03*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,85*
    € 114,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,03*
    € 101,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.