Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY PR01000103901JR500 METAL FILM RESISTOR, 3.9 KOHM, 1 W, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1755142
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000103901JR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Nennleistung: 1 W
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandselement: Metal Film
  • Produktpalette: PR01 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Widerstand: Axial Leaded
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand 1w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR01000103901JR500, 1755142, 175-5142
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0225*
    € 0,023*
    Lager 139N
    1
    € 25,00*
    ab € 0,08*
    € 0,2762*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2762*
    € 0,32868
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1736*
    € 0,20658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1492*
    € 0,17755
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.