Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 158X474 CAPACITOR POLYESTER FILM 0.47UF, 250V, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1747150
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     158X474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Entstörklasse: X2
  • Produktpalette: 158X Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennspannung Y: -
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • dv/dt: 1 kV/µs
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, CORNELL DUBILIER, 158X474, 1747150, 174-7150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,46*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.