Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALLORY SC628ANP TRANSDUCER, PIEZO, 2.9KHZ, 95DBA, 28V, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1744926
Hersteller:
     Mallory
Herst.-Nr.:
     SC628ANP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Piezowandler
Sensoren
Resonanzfrequenz: 2.9 kHz
  • Schallpegelabstand: 609.6 mm
  • Töne: Fast Pulse
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • Schallpegel (SPL): 95 dBA
  • Wandlerfunktion: Alarm
  • Betriebsstrom, max.: 30 mA
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, MALLORY, SC628ANP, 1744926, 174-4926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,77*
    € 122,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,84*
    € 120,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,35*
    € 114,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,05*
    € 108,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 66,26*
    € 78,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,95*
    € 71,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,63*
    € 62,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    SPC10890
    ab € 2,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.