Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0405MB-G70 AXIAL FAN, 40MM, 5VDC, 110mA, Supply Vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735909
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0405MB-G70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • Luftstrom - CFM: 5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4800 rpm
  • Außentiefe: 10 mm
  • Nennleistung: 550 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Produktpalette: AD4010 Series
  • Nennstrom: 110 mA
  • IP-Schutzart: -
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Geräuschentwicklung: 22 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.142 m³/min
  • Lüfterrahmen: Square
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD0405MB-G70, 1735909, 173-5909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,07*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC33018
    ab € 0,431*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.