Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1505A 0101000 COAXIAL CABLE, RG-59/U, 20AWG, 75 OHM, 1


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1731099
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1505A 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Außendurchmesser: 5.918 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Produktpalette: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Koaxialkabel: RG59
  • Mantelfarbe: Black
  • Mantelmaterial: PVC
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Impedanz: 75 ohm
  • Leitermaterial: Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 1505A 0101000, 1731099, 173-1099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 981,72*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 981,72* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.197,20*
    € 1.424,67
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.172,01*
    € 1.394,69
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.082,57*
    € 1.288,26
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.017,59*
    € 1.210,93
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 981,72*
    € 1.168,25
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    112507
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Amphenol
    31-70008-1000
    ab € 10,47*
    Zubehör
    Kings
    2065-2-9
    ab € 7,48*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    UPL2000-D2..
    ab € 6,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.