Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JWD-107-5 RELAY, REED, SPST-NO, 100V, 0.5A, THT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1723078
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JWD-107-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Spulenspannung: 5 VDC
  • Schaltspannung, max.: 100 V
  • Produktpalette: JWD Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Relaismontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: reed-relais 5v, dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, JWD-107-5, 1723078, 172-3078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.