Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ARTISAN CONTROLS 437-110-1A SOLID STATE TIMER, 1SEC, 110VDC, Relay M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716588
Hersteller:
     Artisan Controls
Herst.-Nr.:
     437-110-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom: 2 A
  • Betriebsspannung, max.: 200 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • AC-Steuerspannung, max.: -
  • Produktpalette: 437 Series
  • DC-Steuerspannung, min.: -
  • Relaismontage: Through Hole
  • Schaltmodus: -
  • Betriebsspannung, min.: 5 VDC
  • Timerfunktionen: Delay-On-Make
  • DC-Steuerspannung, max.: -
  • AC-Steuerspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter-Zeitrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARTISAN CONTROLS, 437-110-1A, 1716588, 171-6588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,28*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,71*
    € 104,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,04*
    € 92,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,99*
    € 86,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 66,69*
    € 79,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,28*
    € 72,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.